› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piatta rame filettata 30x10 mm per distribuzione elettrica professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQRV2F3010
Cod. Produttore QRV2F3010
Cod. EAN 5411815233067

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI BARRA PIATTA 30X10 FILETTATA
  • Serie: System pro E energy combi
  • Dimensioni barra: 30x10 mm
  • Tipologia: Barra piatta filettata
  • Applicazione: Interrior fitting System pro E
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazione CE: Presente (2020)
  • Normative: EN 61439-1, EN 61439-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Combi barra piatta in rame di dimensioni 30x10 mm, filettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente della corrente, offrendo ottima conducibilità e resistenza meccanica. La lavorazione filettata facilita l’installazione e il fissaggio, assicurando una connessione duratura e affidabile negli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: QRV2F3010 Interrior fitting System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

2000 mm

Tipologia

Piatto

altezza

30 mm

lunghezza

10 mm

corrente nominale In

630 A

Serie

System pro E energy combi

Barra piatta rame filettata 30x10 mm per distribuzione elettrica professionale