Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQRV2F2010
Cod. Produttore
QRV2F2010
Cod. EAN
5411815233043

Informazioni di prodotto

Flat busbar, 20 mm x 10 mm x 10 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI barra piatta in rame con dimensioni 20x10 mm, filettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per la distribuzione di corrente grazie alla sua elevata conducibilità e resistenza meccanica. La superficie filettata facilita l’installazione e assicura una connessione stabile, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: QRV2F2010 Interrior fitting System pro E energy Combi

larghezza

10 mm

Tipologia

Piatto

altezza

20 mm

lunghezza

10 mm

corrente nominale In

400 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Barra piatta rame filettata 20x10 mm per impianti elettrici professionali

€ 296,48 x 1 pz.