› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piatta rame 60x10 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPBFC6010
Cod. Produttore PBFC6010
Cod. EAN 8015646784094

Informazioni principali

  • Materiale: Rame
  • Dimensioni: 60x10 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Barra piatta
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Busbar elettrico
  • Uso: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Barra piatta in rame di alta qualità con dimensioni 60x10 mm e lunghezza di 1750 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono ottima conducibilità e resistenza. Prodotto robusto e affidabile, perfetto per realizzazioni di impianti elettrici e cablaggi professionali. La superficie liscia garantisce un facile montaggio e una connessione sicura, assicurando prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: flat copper busbar 60x10 l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Piatto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra piatta rame 60x10 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici professionali