Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPBFC5010
Cod. Produttore
PBFC5010
Cod. EAN
8015646784087

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la distribuzione elettrica con barre piatte in rame, garantendo prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma compatta e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con quadri System pro E power

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conducibilità per ridurre le perdite energetiche
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PBFC5010 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Barre piatte in rame

esecuzione

piatto

lunghezza

10 mm

altezza

50 mm

superficie

non trattato

larghezza

1750 mm

Produttore

ABB

BARRA PIATTA RAME 50X10 L 1750MM