Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQRV2F2005
Cod. Produttore
QRV2F2005
Cod. EAN
5411815233036

Informazioni di prodotto

Flat busbar, 20 mm x 2000 mm x 5 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI barra piatta in rame di dimensioni 20x5 mm, filettata su due lati per garantire un collegamento sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Progettata per facilitare la distribuzione della corrente e assicurare una connessione stabile, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono materiali conduttivi di alta qualità. La sua struttura robusta e la filettatura precisa consentono un montaggio semplice e duraturo, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: QRV2F2005 Interrior fitting System pro E energy Combi

larghezza

2000 mm

Tipologia

Piatto

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

5 mm

corrente nominale In

250 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Barra piatta rame 20x5 mm filettata doppia per impianti elettrici industriali e civili

€ 205,36 x 1 pz.