› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Barra piatta rame 160x10 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBFC1601
Cod. Produttore PBFC1601
Cod. EAN 8015646784131

Informazioni principali

  • Materiale: Rame
  • Dimensioni: 160x10 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Barra piatta per distribuzione
  • Finitura: Superficie piana
  • Applicazione: Impianti elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: flat copper busbar 160x10 l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Piatto

altezza

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra piatta rame 160x10 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale