› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra orizzontale PE rame elettrolitico 20x10 mm 800 mm per impianti elettrici messa a terra

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQR8HP2010
Cod. Produttore QR8HP2010
Cod. EAN 5411815227301

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20×10 mm barra PE
  • Lunghezza: 800 mm
  • Configurazione: barra orizzontale
  • Materiale: rame conduttore
  • Serie: System pro E energy combi
  • Applicazione: distribuzione PE
  • Compatibilità: sistemi System pro E
  • Montaggio: installazione orizzontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barra orizzontale di messa a terra realizzata in rame elettrolitico, con sezione di 20x10 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono un efficace sistema di protezione e dispersione. Questo componente garantisce elevata conduttività e resistenza alla corrosione, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione elettrica e messa a terra. Progettata per facilitare l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, rappresenta una soluzione robusta e duratura per la gestione dei circuiti di terra. Descrizione del produttore: System pro E energy, horizontal PE busbar 20×10, W800

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Piatto

altezza

20 mm

lunghezza

10 mm

corrente nominale In

400 A

Serie

System pro E energy combi

Barra orizzontale PE rame elettrolitico 20x10 mm 800 mm per impianti elettrici messa a terra