Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQR6HP2010
Cod. Produttore
QR6HP2010
Cod. EAN
5411815227271

Informazioni di prodotto

Interrior fitting System pro E energy Combi, 20 mm x 600 mm x 10 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI barra orizzontale PE 20x10 L, componente elettrico progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra offre stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente elettrica. La sua configurazione orizzontale facilita l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, assicurando sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: System pro E energy, horizontal PE busbar 20×10, W600

larghezza

600 mm

Tipologia

Piatto

altezza

20 mm

lunghezza

10 mm

corrente nominale In

400 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Barra orizzontale PE 20x10 mm 600 mm System pro E energy per quadri elettrici