› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Barra neutro/terra rame 6x6mm 2000mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1115
Cod. Produttore EV1115
Cod. EAN 8015646695161

Informazioni principali

  • Dimensioni barra: 6x6 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Funzione: Neutro/Terra
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme con esenzioni
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Barra di neutro e terra in rame con sezione 6x6 mm e lunghezza di 2000 mm, ideale per impianti elettrici modulari. Progettata per garantire una connessione affidabile e sicura nei quadri elettrici, assicura un’efficiente distribuzione della corrente di neutro e terra. La sua struttura robusta e compatta facilita l’installazione e offre elevata conducibilità elettrica, contribuendo a migliorare la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni in sistemi elettrici professionali, garantisce durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Neutral/earthing busbar 6x6mm W=2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

10 mm

Tipologia

Piatto

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

0,01 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra neutro/terra rame 6x6mm 2000mm impianti elettrici