Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5CFX1110
Cod. Produttore
CFX1110
Cod. EAN
8050503310979

Informazioni di prodotto

CoFlex barra flessibile isolata 8X24X1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La CO-FLEX BARRA FLEX RAME è un prodotto essenziale per gli impianti elettrici, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra flessibile presenta dimensioni di 8x24x1 mm e una lunghezza di 2 metri, rendendola ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua struttura flessibile consente una facile installazione e adattamento in spazi ristretti, mentre il materiale in rame assicura un'eccellente conducibilità elettrica, contribuendo a prestazioni ottimali. La barra è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo. Con un design pratico e funzionale, è adatta per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni di alta qualità per le loro esigenze elettriche.

larghezza

24 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

8 mm

flessibile

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

5 mm

corrente nominale In

781 A

Produttore

Barra flessibile rame isolata 8x24x1 mm 2 metri per impianti elettrici

€ 174,06 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2 pz.
Qta imballo: 2 pz.