› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra flessibile rame CoFlex 9x9x0,8 mm 2 metri per impianti elettrici

Cod. Rexel T5CFX1021
Cod. Produttore CFX1021
Cod. EAN 8050503310771

Informazioni principali

  • Sezione: 64.8 mm²
  • Larghezza: 9 mm
  • Spessore lamina: 0.8 mm
  • Isolamento: PVC UL 94-V0
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C ÷ 105 °C
  • Intensità nominale: 330 A (ΔT 55 °C)
  • Serie: Coflex

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conduttore Rame elettrolitico: Cu-ETP – EN 13599 Spessore lamine: 0,5 – 0,8 – 1 mm Isolamento PVC compound Colore nero con riga bianca Autoestinguenza: UL 94-V0 Spessore: 2 mm Rigidità dielettrica: 20 kV/mm Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1 Riciclabile Prodotto finito Tensione nominale: 1000 V AC / 1500V DC Temperature di lavoro: −40 °C ÷ +105 °C

Caratteristiche tecniche

larghezza

9 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

7,2 mm

flessibile

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

319 A

Barra flessibile rame CoFlex 9x9x0,8 mm 2 metri per impianti elettrici