Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5CFX1130
Cod. Produttore
CFX1130
Cod. EAN
8050503311013

Informazioni di prodotto

CoFlex barra flessibile isolata 4X32X1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barra flessibile CO-FLEX in rame, con dimensioni di 4x32x1 mm e una lunghezza di 2 metri, rappresenta una soluzione innovativa e versatile per le esigenze elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra flessibile offre eccellenti proprietà conduttive, garantendo un'ottima trasmissione dell'energia elettrica. La sua flessibilità consente una facile installazione in spazi ristretti o in configurazioni complesse, senza compromettere la stabilità o la durabilità. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, la CO-FLEX è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, offrendo una protezione superiore contro l'usura e le interferenze ambientali. Con un design che favorisce la sicurezza e l'efficienza, questa barra rappresenta una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza

32 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

4 mm

flessibile

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

627 A

Produttore

Barra flessibile rame CO-FLEX 4x32x1 mm 2 metri impianti elettrici professionali