Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5CFX1090
Cod. Produttore
CFX1090
Cod. EAN
8050503310931

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 72 mm²
  • Lunghezza standard: 2 m
  • Corrente nominale: 392 A (ΔT 55°C)
  • Isolamento: PVC autoestinguente UL 94-V0
  • Spessore isolante: 2 mm ± 0,2
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C a 105 °C
  • Serie: Coflex

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barra flessibile CO-FLEX in rame è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Con una dimensione di 3x24x1 mm e una lunghezza di 2 metri, è progettata per garantire una connettività efficace e sicura. Il suo design flessibile consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni, rendendola ideale per applicazioni in spazi ristretti o per il cablaggio di impianti elettrici complessi. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra offre un'eccellente conduttività elettrica, contribuendo a una prestazione ottimale del sistema elettrico. La finitura del materiale è pensata per resistere a diverse condizioni ambientali, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Questa barra è perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e di alta qualità per le loro installazioni.

larghezza

24 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

3 mm

flessibile

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

456 A

Produttore

Barra flessibile rame CO-FLEX 3x24x1 mm 2 metri per impianti elettrici professionali

€ 66,06 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 4 pz.
Qta imballo: 4 pz.