› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Barra flessibile isolata CoFlex Plus 6x15,5 mm stagno alta resistenza elettrica industriale

Cod. Rexel T5CFX5045
Cod. Produttore CFX5045
Cod. EAN 8050503311600

Informazioni principali

  • Conduttore: rame stagnato
  • Spessore lamina: 0,8 mm
  • Isolamento: TPE autoesting.
  • Colore: nero con riga azzurra
  • Tensione nominale: 1000 V AC/1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C ÷ +140 °C
  • Sezione: 74,4 mm²
  • Serie: Coflex Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conduttore Rame elettrolitico stagnato: Cu-ETP – EN 13599 Spessore lamine: 0,5 – 0,8 – 1 mm Isolamento TPE compound Colore nero con riga azzurra Bassa emissione di fumi Autoestinguenza: UL 94-V0 Privo di alogeni Spessore: 1,9 mm Rigidità dielettrica: 20 kV/mm Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1 Riciclabile Prodotto finito Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC Temperature di lavoro:  −40 °C ÷ +140 °C 

Caratteristiche tecniche

larghezza

16 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

6,4 mm

flessibile

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

456 A

Barra flessibile isolata CoFlex Plus 6x15,5 mm stagno alta resistenza elettrica industriale