Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5CFX5230
Cod. Produttore
CFX5230
Cod. EAN
8050503311983

Informazioni di prodotto

CoFlex Plus barra flessibile isolata 5X63X1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barra flessibile CO-FLEX PLUS è progettata per offrire un'eccellente versatilità e resistenza, realizzata in materiale di alta qualità. Con dimensioni di 5x63 mm, questa barra è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità senza compromettere la robustezza. La sua costruzione è studiata per garantire un'elevata resistenza all'usura, rendendola perfetta per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse configurazioni, la CO-FLEX PLUS rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo nel tempo. La finitura stagnata non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Questo prodotto è perfetto per chi desidera prestazioni elevate in ogni situazione.

larghezza

63 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

5 mm

flessibile

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

1209 A

Produttore

Barra flessibile isolata CO-FLEX PLUS 5x63 mm stagno uso industriale e commerciale