› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Barra filettata M8 1000mm resistente per fissaggi elettrici e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07806
Cod. Produttore 07806
Cod. EAN 8000126078060

Informazioni principali

  • Diametro filettatura: M8
  • Lunghezza barra: 1000 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: LC07806
  • Tipo: Barra filettata
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Applicazione: Uso generale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barra filettata M8 con lunghezza di 1 metro, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni elettriche e di fissaggio. Questo componente garantisce robustezza e precisione nel montaggio, facilitando l’installazione di strutture e dispositivi elettrici. La superficie metallica offre durabilità e stabilità nel tempo, rendendola ideale per utilizzi professionali in ambito elettrico e industriale. Descrizione del produttore: Threaded Rod, M8, Length 1000mm
Barra filettata M8 1000mm resistente per fissaggi elettrici e industriali