Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH563018
Cod. Produttore
563018
Cod. EAN
4013364083585

Informazioni di prodotto

Barra equipotenziale in CuZn/galSn L 798mm
La barra equipotenziale DEH563018 è realizzata in un robusto materiale CuZn/GalSn, garantendo un'eccellente resistenza e durata. Progettata per applicazioni elettriche, questa barra offre un'efficace connessione equipotenziale, contribuendo a una maggiore sicurezza e stabilità nel sistema elettrico. La sua costruzione in CuZn/GalSn la rende ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Un componente essenziale per ogni installazione elettrica professionale.

esecuzione

profilo

lunghezza

800 mm

larghezza

10 mm

altezza

10 mm