›

Barra elettrica 100A 4 poli 12 moduli per distribuzione quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2944
Cod. Produttore ED2944
Cod. EAN 8015646609533

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Numero poli: 4P
  • Moduli: 12 moduli
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP41
  • Dimensioni compatte: 12 moduli
  • Adatto per: barre collettrici
  • Applicazione: quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 100A 4P 12modules busbars

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra elettrica 100A 4 poli 12 moduli per distribuzione quadro elettrico