› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Barra di connessione jumper 20 poli colore blu per prese CR-S impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCRSJB20BLUE
Cod. Produttore CRSJB20BLUE
Cod. EAN 4013614499401

Informazioni principali

  • Descrizione: Barra di connessione
  • Compatibilità: Tutti i CR-S socket
  • Connessioni: Fino a 20 CR-S
  • Terminali: Viti e molla
  • Serie: CR-S
  • Colore: Blu
  • RoHS: Conforme
  • Tipo: Jumper bar

Descrizione del prodotto

Barra di connessione CR-SJB20-BLUE progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il colore blu facilita l’identificazione e l’organizzazione dei circuiti, ottimizzando la gestione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e performante, contribuisce a migliorare la qualità e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The CR-SJB20-BLUE jumper bar is from the CR-S range. It is suitable for all CR-S sockets . This jumper bar is used to connect upto 20 CR-S with screw and spring terminals.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

CR S

Barra di connessione jumper 20 poli colore blu per prese CR-S impianti elettrici