Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPS220125
Cod. Produttore
PS220125
Cod. EAN
4013614502187

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Fasi: 3
  • Collegamento rapido e sicuro
  • Compatibile con 2 MS165
  • Contatti ausiliari laterali: assenti
  • Serie: PS2
  • Soluzione economica
  • Conformità RoHS garantita

Documentazione tecnica

Barre collettore per impianti elettrici con configurazione 2x MX165, progettate per garantire un’efficiente distribuzione della corrente. Realizzate con materiali di alta qualità, assicurano affidabilità e durata nel tempo. Ideali per applicazioni che richiedono una connessione stabile e sicura tra componenti elettrici, facilitano l’organizzazione e la gestione dei cablaggi. La struttura compatta consente un’installazione semplice e ordinata in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Descrizione del produttore: PS2-2-0-125 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 2 MS165 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 125 A.

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

25 mm²

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

6

lunghezza

115 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Numero moduli DIN

6,57

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

adatto per numero di apparecchi

2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

18 mm

Serie

PS2

Produttore

ABB

Barra collettrice trifase 125A per 2 interruttori manuali MS165 impianti elettrici