Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 901 1
Cod. Produttore
EP 901 1
Cod. EAN
4013614400629

Informazioni di prodotto

  • Serie: PS1
  • Corrente nominale: 100 A
  • Fasi: 3
  • Compatibilità: 4 MS132 o MS116
  • Tipo: Barre collettrici
  • Montaggio: Starter motore manuale
  • Soluzione: Connessione rapida e sicura
  • Contatti ausiliari: Assenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PS1-4-0-100 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 4 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 100 A.

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

lunghezza

176,5 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Numero moduli DIN

10

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

14 mm

Serie

PS1

Produttore

ABB

Barra collettrice trifase 100A per 4 motor starter MS116/MS132 uso industriale