Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 900 3
Cod. Produttore
EP 900 3
Cod. EAN
4013614400612

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Fasi: 3
  • Compatibile con: MS132, MS116
  • Tipo: Barre collettrici
  • Serie: PS1
  • Connessione: Rapida e sicura
  • Protezione: Senza contatti ausiliari laterali
  • Soluzione: Economica

Documentazione tecnica

Barre collettrici in rame da 100 ampere, modello ELEP 900 3, progettate per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura in impianti di distribuzione. Realizzate con materiali di alta qualità, assicurano elevate prestazioni di conducibilità e resistenza meccanica, ideali per applicazioni elettriche professionali. Il design compatto facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della corrente fino a 100 ampere su tre poli. Descrizione del produttore: PS1-3-0-100 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 3 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 100 A.

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

9

lunghezza

131,5 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Numero moduli DIN

7,51

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

14 mm

Serie

PS1

Produttore

ABB

Barra collettrice rame 3 poli 100A per avviatori motore MS116 MS132