› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Barra collettrice compatta resistente per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0348900000
Cod. Produttore 0348900000
Cod. EAN 4008190024802

Informazioni principali

  • Descrizione: SSCH 10X3X1000 CU/SN
  • Funzione: Barra collettrice
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Dimensioni: 10x3x1000 mm
  • Materiale: Rame/stagno (CU/SN)
  • Serie: ACCESSORI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Weidmüller SSCH 10X3X1000 CU/SN è una barra collettrice in rame con rivestimento in stagno, progettata per la distribuzione di energia elettrica e l'equalizzazione di potenziali in quadri elettrici a bassa tensione. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza, che consente connessioni di cavi anche negli spazi di installazione più ridotti, garantendo efficienza e affidabilità. La barra è realizzata principalmente in rame (99,4%) con un leggero rivestimento in stagno che ne migliora la resistenza alla corrosione e la conducibilità. Grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità, assicura una lunga durata operativa stimata di 30 anni senza necessità di manutenzione. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La produzione avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, assicurando elevati standard di qualità e sostenibilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Barra collettrice per l'unione di conduttori.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessori

Barra collettrice compatta resistente per impianti elettrici
€ 13,42 x 1 m