Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 125 7
Cod. Produttore
EP 125 7
Cod. EAN
4013614400711

Informazioni di prodotto

  • Serie: PS1
  • Corrente nominale: 65 A
  • Fasi: 3-fasi
  • Compatibilità: 5 MS116/132
  • Tipo: Barre collettrici
  • Connessione: rapida e sicura
  • Contatti ausiliari: assenti laterali
  • Soluzione: economica

Documentazione tecnica

Barre collettrici in rame con finitura in lega speciale, progettate per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Adatte per impianti elettrici industriali e civili, offrono elevata conducibilità e resistenza meccanica. Ideali per distribuzione di corrente in quadri elettrici, assicurano facilità di installazione e lunga durata nel tempo. La loro struttura compatta consente un montaggio efficiente anche in spazi ridotti. Descrizione del produttore: PS1-5-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 5 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A.

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

8 mm²

corrente nominale permanente Iu

65 A

numero di poli

3

lunghezza

221,5 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Numero moduli DIN

12,6

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

5

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

14 mm

Serie

PS1

Produttore

ABB

Barra collettrice 3-fasi rame 65A per 5 interruttori motore MS116 MS132