› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Badge trasponder CH10-BG per impianti antifurto filari

Cod. Rexel FY911017
Cod. Produttore 911017
Cod. EAN 8016978000142

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiavetta trasponder
  • Utilizzo: Gestione impianti
  • Confezione: 10 pezzi
  • Codice prodotto: 911017
  • Dimensioni imballo: 90x50x20 mm
  • Peso singolo: 0,03 kg
  • Codice EAN: 8016978000142
  • Serie: CH10-BG

Descrizione del prodotto

Chiavetta trasponder nera progettata per la gestione degli impianti elettrici, con montaggio esterno o incassato. Dotata di un contatto di apertura, è un dispositivo di comando affidabile e compatto, ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e pratico. La confezione comprende 10 pezzi, ciascuno leggero e maneggevole, perfetto per un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Chiavetta trasponder per la gestione degli impianti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

colore

Nero

contatti

1 contatto di apertura

Badge trasponder CH10-BG per impianti antifurto filari