› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

BADGE PROSSIMIT ASK SP 0 8 (CONF D

Cod. Rexel IEIPC80P50
Cod. Produttore IPC80P50

Informazioni principali

  • Tecnologia: EM 125 kHz
  • Spessore: 0,8 mm
  • Quantità: 50 pezzi
  • Compatibilità: Controllo accessi
  • Utilizzo: Prossimità senza contatto
  • Applicazioni: Aziende e uffici
  • Vantaggio: Lettura rapida e sicura
  • Serie: IEIPC80P50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tessera standard per lettura a prossimità con tecnologia EM 125 kHz, venduta in confezione da 50 pezzi. Queste tessere sono ideali per sistemi di controllo accessi, gestione sicurezza e altre applicazioni che richiedono una lettura senza contatto, offrendo una soluzione sicura ed efficiente.Caratteristiche tecnicheTecnologia:EM 125 kHz, che consente una lettura a prossimità sicura e affidabile, senza necessità di contatto fisico con il lettore.Quantità:Confezione da 50 pezzi, ideale per ambienti con più utenti o per applicazioni su larga scala.Compatibilità:Perfetta per essere utilizzata con sistemi di controllo accessi, porte elettroniche e altre soluzioni di gestione accessi.Semplicità di utilizzo:Facile da utilizzare grazie alla tecnologia a prossimità, migliorando la sicurezza e la comodità per gli utenti.Contesti d’uso:Ideale per aziende, uffici, strutture residenziali, centri commerciali o sistemi di sicurezza che necessitano di un controllo rapido e sicuro dell'accesso senza contatto fisico.Vantaggi pratici:Confezione da 50 pezzi per un uso intensivo o per ambienti con alta richiestaTecnologia EM 125 kHz per lettura rapida e sicuraFacile integrazione con i sistemi di controllo accessi già esistentiAumento della sicurezza e della comodità grazie alla lettura senza contatto

Caratteristiche tecniche

tipo di supporto dati

Scheda

senza contatto

BADGE PROSSIMIT ASK SP 0 8 (CONF D