› Sicurezza › Controllo Accessi › Varie Controllo Accessi

BADGE PROSSIMIT ASK SP 0 8 (CONF D

Cod. Rexel IEIPC80P25
Cod. Produttore IPC80P25

Informazioni principali

  • Tipo: EM 125 kHz
  • Confezione: 25 pezzi
  • Spessore: 0,8 mm
  • Applicazione: Controllo accessi
  • Utilizzo: Prossimità senza contatto
  • Sicurezza: Alta affidabilità
  • Compatibilità: Sistemi esistenti
  • Serie: IEIPC80P25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tessera standard per lettura a prossimità con tecnologia EM 125 kHz, venduta in confezione da 25 pezzi. Queste tessere sono ideali per applicazioni di controllo accessi e gestione sicurezza, garantendo un utilizzo semplice e sicuro grazie alla lettura senza contatto.Caratteristiche tecnicheTecnologia:EM 125 kHz, per una lettura a prossimità sicura e affidabile.Quantità:Confezione da 25 pezzi, per un utilizzo in più applicazioni o in ambienti con più utenti.Compatibilità:Adatta per l'uso con sistemi di controllo accessi e altre applicazioni che richiedono la lettura a distanza.Semplicità di utilizzo:Le tessere sono facili da utilizzare, senza necessità di contatto fisico con il lettore, aumentando la comodità e la sicurezza.Contesti d’uso:Perfette per sistemi di controllo accessi in aziende, uffici, abitazioni e altre strutture dove è necessario monitorare e gestire l'accesso in modo efficiente e sicuro.Vantaggi pratici:Confezione conveniente da 25 pezzi per un ampio utilizzoTecnologia EM 125 kHz per lettura a distanza senza contattoFacile da integrare in sistemi di controllo accessi esistentiAumento della sicurezza grazie alla modalità di lettura a prossimità

Caratteristiche tecniche

tipo di supporto dati

Scheda

senza contatto

BADGE PROSSIMIT ASK SP 0 8 (CONF D