› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Badge controllo accessi contactless 13,56 MHz formato carta hotel

Cod. Rexel BTI348210
Cod. Produttore 348210
Cod. EAN 8012199809540

Informazioni principali

  • Formato: ISO 50x80 mm
  • Tecnologia: Transponder 13,56 MHz
  • Utilizzo: Controllo accessi
  • Compatibilità: Programmatore 348402
  • Personalizzabile: Sì
  • Confezione: 5 pezzi
  • Serie: BTI348210

Descrizione del prodotto

Badge di controllo accessi senza contatto, progettato per garantire sicurezza e praticità nell'identificazione. Realizzato in materiale resistente, questo badge a scheda è ideale per sistemi di accesso elettronico in ambienti professionali come hotel e uffici. La tecnologia senza contatto assicura una lettura rapida e affidabile, migliorando l'efficienza dei sistemi di controllo accessi. Design elegante e funzionale, perfetto per un utilizzo quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Hotel Room Management - Badge in formato carta di credito (ISO 50x80mm). Utilizza la tecnologia transponder con frequenza: 13,56 MHz. Da usare in abbinamento al programmatore badge 348402. Il badge può essere personalizzato ed è venduto in confezione da 5 Pezzi.

Caratteristiche tecniche

tipo di supporto dati

Scheda

senza contatto

Badge controllo accessi contactless 13,56 MHz formato carta hotel