› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Back plate oversize 1800x800 mm con binario e kit montaggio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1916
Cod. Produttore EA1916
Cod. EAN 8015646704924

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm
  • Numero piastre: 2 oversized
  • Kit di unione: incluso
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Materiale: Custodie metalliche

Descrizione del prodotto

Contenitore per automazione con struttura robusta e pannelli metallici di dimensioni 1800x800 mm, dotato di binario e kit di montaggio integrati. Progettato per garantire protezione e supporto ottimali agli apparecchi elettrici, con materiali selezionati per resistenza e durata nel tempo. Adatto all’installazione in ambienti industriali, offre facilità di accesso e sicurezza grazie a componenti di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 2 oversized back plates. W=800mm + track + joining kit 1800x1600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1600 mm

altezza

1700 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Back plate oversize 1800x800 mm con binario e kit montaggio industriale