› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

BACK BOX PER TELECAMERE BULLET LINE

Cod. Rexel IE53022
Cod. Produttore 53022

Informazioni principali

  • Compatibilità: case 1,19,20,23
  • Installazione: a parete o soffitto
  • Protezione: da agenti atmosferici
  • Montaggio: facile e rapido
  • Design: compatibile con telecamere IVS
  • Gestione cablaggi: sicura e discreta
  • Uso: installazioni professionali
  • Serie: IE53022

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Back box per telecamere con case tipo 1, 19, 20, 23 progettata per agevolare l'installazione e proteggere i collegamenti elettrici.CompatibilitàTelecamere con case tipo 1, 19, 20, 23Adatta per installazione a parete o soffitto (verificare specifiche del modello)Caratteristiche tecnicheProtezione dei cablaggi da agenti atmosferici e manomissioniFacilità di montaggio per installazioni rapide e ordinateDesign compatibile con estetica delle telecamere IVSSoluzione ideale per installazioni professionali, garantendo una gestione sicura e discreta dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

BACK BOX PER TELECAMERE BULLET LINE