› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

BACK BOX PER MINIDOME LINEA IVS

Cod. Rexel IE53023
Cod. Produttore 53023

Informazioni principali

  • Compatibilità: case tipo 4 e 5
  • Funzione: fissaggio sicuro
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Protezione: polvere e intemperie
  • Installazione: facile e stabile
  • Uso: interno ed esterno
  • Contesti: residenziali e industriali
  • Serie: IE53023

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Back box progettato per l'installazione di telecamere dome con case tipo 4 e 5. Questo componente è essenziale per garantire una connessione sicura e un supporto stabile alla telecamera, offrendo anche una protezione aggiuntiva contro polvere e intemperie.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Specifico per dome camera con case tipo 4 e 5, per una perfetta integrazione.Funzione:Fissaggio sicuro della telecamera al supporto e protezione della parte elettronica interna.Materiale:Realizzato con materiali resistenti per garantire lunga durata e affidabilità, sia per installazioni interne che esterne.Installazione:Facilita il montaggio della telecamera garantendo una stabilità ottimale e migliorando l'estetica dell'installazione.Contesti d’uso:Adatto per installazioni in ambienti residenziali, commerciali e industriali, dove è richiesta una protezione robusta e un supporto sicuro per le telecamere dome.Vantaggi pratici:Compatibile con case tipo 4 e 5 per una perfetta integrazioneProtezione affidabile contro polvere e agenti esterniMateriale resistente per garantire lunga durata e stabilitàFacilita il montaggio e migliora l'estetica dell'impianto

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

BACK BOX PER MINIDOME LINEA IVS