›

BACK BOX PER FIRERA50/100RV

Cod. Rexel IEFIRERAYBB
Cod. Produttore FIRERAYBB

Informazioni principali

  • Compatibilità: FIRERAY50RV/100RV
  • Funzione: Protezione cablaggi
  • Materiale: Resistente interno
  • Montaggio: Parete o soffitto
  • Applicazioni: Impianti antincendio
  • Vantaggi: Facile installazione
  • Protezione: Polvere e danni
  • Serie: IEFIRERAYBB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Back box progettato per facilitare l'installazione e la protezione dei rivelatori a barriera FIRERAY50RV e FIRERAY100RV.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Specifico per modelli di rivelatori a barriera FIRERAY50RV e FIRERAY100RV.Funzione:Supporto e protezione dei cablaggi di connessione durante il montaggio.Migliora la finitura estetica e la protezione dell’impianto contro polveri e danni meccanici.Materiale:Realizzato in materiale resistente, adatto ad ambienti interni industriali e commerciali.Installazione:Predisposto per montaggio semplice e rapido direttamente a parete o soffitto.Applicazioni:Impianti di rilevazione incendi in capannoni, magazzini, centri commerciali, aree industriali e grandi ambienti civili.Contesti d’uso:Ideale per tutte le installazioni dove sia necessario proteggere le connessioni e garantire una finitura ordinata e resistente dell’impianto di rilevazione a barriera.Vantaggi pratici:Protezione ottimale dei collegamenti elettriciFacilità di montaggio e manutenzioneEstetica ordinata e maggiore durata dell’impiantoCompatibilità certificata con dispositivi FIRERAY

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

BACK BOX PER FIRERA50/100RV