› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

BACK BOX PER BULLET E MINIDOME IVS

Cod. Rexel IE53025
Cod. Produttore 53025

Informazioni principali

  • Compatibilità: case tipo 2, 12, 15, 21
  • Installazione: parete o soffitto
  • Protezione: da agenti atmosferici
  • Protezione: da manomissioni
  • Gestione cavi: ordinata e sicura
  • Design: in linea con telecamere IVS
  • Uso: installazioni professionali
  • Serie: IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Back box per telecamere IVS, compatibile con case tipo 2, 12, 15 e 21, progettata per proteggere i cablaggi e semplificare l'installazione.CompatibilitàTelecamere bullet con case tipo 2, 12, 15 e 21Installazione a parete o soffitto (verificare specifiche del modello)Caratteristiche tecnicheProtezione dei collegamenti elettrici da agenti atmosferici e manomissioniFacile installazione per una gestione ordinata e sicura dei caviDesign in linea con le telecamere IVSIdeale per installazioni professionali, garantisce una protezione affidabile e un'estetica discreta.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

BACK BOX PER BULLET E MINIDOME IVS