› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

BACK BOX IP40 PER BULLET E MINIDOME

Cod. Rexel IE53033
Cod. Produttore 53033

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Compatibile con case: 1, 9, 11, 19, 23
  • Uso: installazioni interne
  • Struttura: robusta e stabile
  • Funzione: protezione e ottimizzazione
  • Cablaggio: protetto e ordinato
  • Applicazioni: professionali
  • Serie: IE53033

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Back box IP40 per telecamere, compatibile con case tipo 1, 9, 11, 19 e 23, progettata per proteggere e ottimizzare l'installazione dei dispositivi di videosorveglianza.CompatibilitàCase tipo 1, 9, 11, 19 e 23Caratteristiche tecnicheGrado di protezione IP40, ideale per installazioni in ambienti interniOttimizzazione dell'installazione, permette il cablaggio protetto e ordinatoStruttura robusta, progettata per garantire stabilità e resistenza nel tempoIdeale per applicazioni professionali, offre una soluzione affidabile per il montaggio e la protezione delle connessioni.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

BACK BOX IP40 PER BULLET E MINIDOME