› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

BACK BOX ESTERNO PER FISHEYE 79036

Cod. Rexel IE53035
Cod. Produttore 53035

Informazioni principali

  • Compatibilità: Telecamera Fisheye
  • Tipo case: 10
  • Protezione: Resistente agenti atm.
  • Uso: Installazioni esterne
  • Struttura: Robusta e stabile
  • Funzione: Protezione cablaggio
  • Serie: 79036
  • Durata: Alta nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Back box da esterno per telecamera Fisheye, progettata per il modello cod. 79036I (case tipo 10).CompatibilitàTelecamera Fisheye cod. 79036ICase tipo 10Caratteristiche tecnicheResistente agli agenti atmosferici, ideale per installazioni all'apertoProtezione avanzata per cablaggio e connessioniStruttura robusta, garantisce stabilità e durata nel tempoSoluzione affidabile per il montaggio esterno della telecamera, migliorando protezione e gestione delle connessioni.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

BACK BOX ESTERNO PER FISHEYE 79036