Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELBA9S110LEDR
Cod. Produttore
BA9S110LEDR
Cod. EAN
7320500523230

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per l'illuminazione di segnalazione con tecnologia LED avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al formato BA9S compatto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Compatibilità con tensioni 110-120 V AC/DC.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED.
  • Lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.
  • Illuminazione efficiente e visibile di colore rosso per segnalazioni chiare.
LED BULB BA9S 110-120 V ACDC RED

tensione della lampada

110 V

base

BA9s

tecnologia

LED

colore

rosso

adatto per torce

adatto per scopi di visualizzazione

corrente nominale

5 mA

durata di vita nominale media

100000 h

Produttore

ABB

BA9S110LEDR ROSSO LED 110V BA9S