Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1748640000
Cod. Produttore
1748640000
Cod. EAN
4032248198269

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE B2L/S2L 3.50
  • Tensione nominale: 36 V
  • Corrente nominale: 180 A
  • Numero poli: 3.50
  • Tipo collegamento: Innestabile PCB
  • Colore: Nero (BK)
  • Montaggio: Orizzontale (LH)
  • Gestione: Sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a presa con 36 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L’angolo di contatto orizzontale a 180 gradi facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati, questo componente assicura una connessione precisa e duratura grazie alla sua costruzione robusta e alla qualità dei materiali impiegati. Adatto per l’uso in sistemi elettrici che richiedono connettività sicura e compatta. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

36

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

8,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 36 poli innestabile alta precisione automazione industriale