Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1747960000
Cod. Produttore
1747960000
Cod. EAN
4032248198443

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2L
  • Tensione nominale: 3.50 V
  • Numero poli: 28
  • Lunghezza: 180 mm
  • Colore: nero
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione sicura: intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 28 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso. La presa offre un contatto a innesto con orientamento orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e performance costanti nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a sistemi elettronici complessi, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione dei segnali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

28

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

8,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 28 poli doppia fila per ambienti industriali