Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1849970000
Cod. Produttore
1849970000
Cod. EAN
4032248379132

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Passo 3.50 mm 2 file
  • Collegamento innestabile
  • Montaggio su circuito stampato
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata 36
  • Codice articolo WD1849970000
  • Descrizione breve B2L 3.50/24/180LH SN OR BX PRT

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 24 poli con presa e angolo di contatto orizzontale a 180 gradi. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni elettriche, questo componente offre una configurazione compatta e funzionale ideale per l'integrazione in sistemi elettronici. La sua struttura a due file assicura un'ottima distribuzione dei contatti, facilitando l'installazione e la manutenzione nei circuiti stampati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

8,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 24 poli innestabile per automazione industriale Germania