Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1747940000
Cod. Produttore
1747940000
Cod. EAN
4032248037926

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B2L 3.50/24/180 SN BK BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L 3.50
  • Numero poli: 24
  • Passo: 3.50 mm
  • File: 2 file
  • Colore: nero (BK)
  • Quantità consigliata: 42

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 24 poli, progettato con presa e angolo di contatto orizzontale a 180 gradi. Questo componente elettrico garantisce un collegamento affidabile e preciso, ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e compatta su circuiti stampati. La configurazione a due file assicura un'ottima distribuzione dei contatti, rendendolo adatto a sistemi di segnalazione e controllo. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

8,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 24 poli OMNIMATE Signal per automazione industriale