Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727710000
Cod. Produttore
1727710000
Cod. EAN
4032248037902

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Passo: 3.50 mm
  • Numero poli: 20
  • Angolo contatto: 180°
  • Colore: nero
  • Tipo montaggio: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 48 pz
Connettore flessibile per circuiti stampati con 20 poli, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile. Presenta una presa con contatti a innesto disposti su un'unica serie, con angolo di collegamento orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e compatibilità. Questo componente si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo adatto a sistemi di segnalazione e controllo. La configurazione a due file assicura una distribuzione ottimale dei contatti, mentre il passo di 3.50 mm contribuisce a una compattezza funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

8,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico OMNIMATE Signal B2L/S2L 3.50 20 poli per circuiti industriali