Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727570000
Cod. Produttore
1727570000
Cod. EAN
4032248036752

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B2L 3.50/08/180 SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L 3.50
  • Collegamento: Innesto circuito stampato
  • File: 2 file
  • Tecnologia: Innovativa e sicura
  • Gestione: Intuitiva
  • Quantità consigliata: 126

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 8 poli con presa, progettato per un collegamento orizzontale a 180 gradi. Questo componente garantisce un'installazione affidabile e compatta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti. La sua configurazione a una sola serie di contatti a innesto assicura stabilità e facilità di montaggio, rendendolo una soluzione efficiente per sistemi di segnalazione e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

8,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore innestabile 8 poli doppia fila per automazione industriale