Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727650000
Cod. Produttore
1727650000
Cod. EAN
4032248037841

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Passo 3,50 mm 2 file
  • Collegamento innestabile
  • Montaggio su circuito stampato
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata 126 pezzi
  • Codice articolo WD1727650000
  • Descrizione breve B2L 3.50/08/180 SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 8 poli con presa, caratterizzato da un angolo di contatto orizzontale a 180 gradi. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile nei sistemi elettrici, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti. La configurazione a una serie di contatti a innesto assicura una connessione solida e duratura, rendendo il prodotto adatto a una vasta gamma di utilizzi nell’ambito dell’elettronica e dell’automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

8,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 8 poli OMNIMATE Signal per circuito stampato