Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1748010000
Cod. Produttore
1748010000
Cod. EAN
4032248037933

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B2L 3.50/06/180F SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L 3.50
  • Connessione: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • File: 2 file
  • Tecnologia: collegamento innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 102

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 6 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'esecuzione del contatto è orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento specifico dei conduttori. Questo componente è caratterizzato da un singolo numero di serie di contatti a innesto, assicurando precisione e compatibilità nelle connessioni elettriche. La struttura è studiata per facilitare l'integrazione nei sistemi elettronici, offrendo prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

8,9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico OMNIMATE 6 poli angolato per circuito stampato industria