›

B23 111-100

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELB231111
Cod. Produttore B231111
Cod. EAN 7392696001632

Informazioni principali

B23 111-100

Descrizione del prodotto

B23 111-100B231111 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001506 - Contatore di energia elettrica

Caratteristiche tecniche

tipo di tariffa

tariffa unica

numero di punti

7

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di polo

quattro conduttori

classe di precisione

B

esecuzione

misurazione diretta

tipo di impulso

S0

tipo di contatore

elettronico

tensione nominale (Un) L-L

380 V

corrente nominale (In)

5 A

adatto per

acquisto

tensione nominale (Un) N-L

220 V

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

tipo di montaggio

AMD

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

corrente massima (Imax)

65 A

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

uscita d'impulso

elettrico

frequenza

50 Hz

blocco antiritorno

tarato

tipo di energia

potenza effettiva

prodotto Sustainable

Si

B23 111-100