› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

B. DIFF. 2P 30MA 63A AC 2M

Cod. Rexel HLBD264N
Cod. Produttore BD264N
Cod. EAN 3250611342564

Informazioni principali

Blocco differenziale 2P ≤63A tipo AC 30mA 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco differenziale da 2 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 2 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 63 A. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo AC con soglia d’intervento Idn di 30 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BD

B. DIFF. 2P 30MA 63A AC 2M