› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

B. DIFF. 2P 30 MA 63A A-HI 2M

Cod. Rexel HLBH263N
Cod. Produttore BH263N
Cod. EAN 3250611382645

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente differenziale: 30 mA
  • Tipo differenziale: A-HI
  • Numero poli: 2 poli
  • Tensione nominale: 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Moduli DIN: 2 moduli
  • Serie: BH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco differenziale da 2 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 2 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 63 A. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo A-HI con soglia d’intervento Idn di 30 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Serie

BH

B. DIFF. 2P 30 MA 63A A-HI 2M