›

AZIONATORE SERIE NA NB NF

Cod. Rexel P2VN A00KP-R26
Cod. Produttore VN A00KP-R26
Cod. EAN 8018851254253

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Tipo leva: Girevole diritta
  • Regolazione: Estesa
  • Rotella: Gomma Ø 50 mm
  • Apertura positiva: S?
  • Serie: P2VN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella in gomma ? 50 mm, Apertura positiva: S?.
AZIONATORE SERIE NA NB NF