›

AZIONATORE SERIE NA NB NF

Cod. Rexel P2VN A00KG-R24V
Cod. Produttore VN A00KG-R24V38
Cod. EAN 8018851632136

Informazioni principali

  • Serie: NA, NB, NF
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: Azionatore
  • Applicazione: Automazione
  • Montaggio: Standard
  • Protezione: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Azionatore serie NA, NB, NF.
AZIONATORE SERIE NA NB NF