Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHVAL10
Cod. Produttore
HVAL10
Cod. EAN
8012199998725

Informazioni di prodotto

axolute - valigia placche completa 3m
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Valigia completa di placche AXOLUTE, ideale per la protezione e il trasporto sicuro di componenti elettrici. Progettata per garantire praticità e resistenza, questa valigia assicura un'organizzazione efficiente degli accessori elettrici, facilitando ogni intervento tecnico. Realizzata con materiali robusti, è perfetta per professionisti che necessitano di un contenitore affidabile e funzionale per le placche della serie AXOLUTE.

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

profondità

185 mm

altezza

440 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

470 mm

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

superficie

anodizzato

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

alluminio

Produttore

Valigia completa placche AXOLUTE protezione trasporto componenti elettrici professionale